ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
シフォン切替え長袖ニット KK7500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48545885
品番
KK7500
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
前シフォン切替え
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル73、トリアセテート27
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
58
生地
トリアセスムース
色番
15