エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
[スチール製]工具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48545947
品番
EA504AD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
275×150×35
エスコ品番
EA504AD-16
材質
スチール
質量(kg)
0.6
タイプ
中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×145×30
外寸法・幅(mm)
275
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
150