シフォン切替え長袖ニット KK7500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48546007 品番 KK7500
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ブラック サイズ21号 性別女性用 タイプ前シフォン切替え 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル73、トリアセテート27 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)56 着丈(cm)59 生地トリアセスムース 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする