ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
シフォン切替え半袖ニット KK7805
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48546086
品番
KK7805
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
グレイ
サイズ
19号
性別
女性用
タイプ
前シフォン切替え
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル73、トリアセテート27
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
59
生地
トリアセスムース
色番
2