ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
シフォン切替え半袖ニット KK7805
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48546113
品番
KK7805
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
前シフォン切替え
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル73、トリアセテート27
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
54
生地
トリアセスムース
色番
15