シフォン切替え半袖ニット KK7805

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48546183 品番 KK7805
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ホワイト サイズ21号 性別女性用 タイプ前シフォン切替え 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル73、トリアセテート27 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)59 生地トリアセスムース 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする