ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
スカーフリボン BA9141
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48546296
品番
BA9141
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
タイプ
アジャスター付き、リボン可動式
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6288-76
色番
6
性別
女性用