エスコ
エスコの バイス
エスコの バイス本体
ドリルプレスバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48546629
品番
EA525GB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
質量(kg)
19.2
最大開口(mm)
139
口幅(mm)
152
口深(mm)
25