エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの ベルトレンチ
ストラップレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48546909
品番
EA546YS-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,304
販売価格(税別)
¥
6,640
バスケットに入れる
全長(mm)
305
質量(g)
283
材質(ベルト)
ニトリルゴム
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
パイプ外径(Φmm)
25〜168