ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
ボンシェルジュ スカーフ BCA9109
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48546917
品番
BCA9109
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
レッド
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×長さL)(cm)
12×150
アズワン品番
64-6291-54
色番
3
性別
女性用