ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
ボンシェルジュ スカーフブローチ BCA9111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547005
品番
BCA9111
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブルー
タイプ
ブローチピン付き
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-6291-63
色番
6
性別
女性用