ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ジュエリー
ボンシェルジュ ブローチ BCA9113
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハナビ
注文コード
48547066
品番
BCA9113
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ハナビ
材質
エポキシ樹脂/真鍮
タイプ
ブローチピン付き
直径(Φcm)
3
アズワン品番
64-6291-69
色番
8
性別
女性用