ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボンシェルジュ 長袖ブラウス BCB4100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48547136
品番
BCB4100
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
リボン取り外し可能
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
アズワン品番
64-6291-79
生地
フレンチツイル
色番
15