ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48547154
品番
BCD8100
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ボルドー
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、左胸名刺ポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル99、ポリウレタン1
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
60.5
アズワン品番
64-6291-81
生地
アラベスクジャガード
色番
3