ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ボルドー
サイズ
11号
注文コード
48547179
品番
BCD8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ボルドー
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、左胸名刺ポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル99、ポリウレタン1
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
62.5
アズワン品番
64-6291-83
生地
アラベスクジャガード
色番
3