ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48547249
品番
BCD8101
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
オーキッド
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、リボン取り外し可能、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
60
アズワン品番
64-6291-90
生地
ラチネ
色番
14