ボンシェルジュ プルオーバー BCD8101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48547276 品番 BCD8101
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
オーキッド サイズ11号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、後ファスナー開き、リボン取り外し可能、汗脇パッド付き、一重仕立て 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 アズワン品番64-6291-93 生地ラチネ 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする