エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
ピンセットセット[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
48547277
品番
EA595KB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
セット内容
【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース