ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
13号
注文コード
48547407
品番
BCD8101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、リボン取り外し可能、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-6292-07
生地
ラチネ
色番
16