ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ チュニック BCD8103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547644
品番
BCD8103
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
オーキッド
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇斜めポケット、前ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-6292-31
生地
ラチネ
色番
14