ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ チュニック BCD8103
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
サイズ
11号
注文コード
48547696
品番
BCD8103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇斜めポケット、前ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
アズワン品番
64-6292-36
生地
ラチネ
色番
15