エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48547898
品番
EA628XC-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
約1m毎に印付。
材質
クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
長さ(m)
65
構造
三つ打ち
寸法(Φmm)
5
引張強度(kN)
3.03