ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ チュニック BCD8105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547933
品番
BCD8105
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ベージュ×ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後ファスナー開き、両脇スリット開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
生地
2WAYストレッチ
色番
1