エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
40
注文コード
48547934
品番
EA628XC-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
約1m毎に印付。
材質
クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
長さ(m)
40
構造
三つ打ち
寸法(Φmm)
7
引張強度(kN)
5.78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48547934
EA628XC-7A
48547959
EA628XC-8A
クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ
1巻
¥
5,930
税込
¥
6,523
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)