ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ チュニック BCD8105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト×ブラック
サイズ
5号
注文コード
48547967
品番
BCD8105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後ファスナー開き、両脇スリット開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
生地
2WAYストレッチ
色番
15