ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548159
品番
BCJ0100
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
前ホック留め、左胸箱ポケット
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
49
アズワン品番
64-6293-01
生地
グログランニット
色番
16