ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548177
品番
BCJ0103
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
前ホック留め、左胸箱ポケット、両脇片玉縁ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ、背抜き仕立て、袖裏有り
胸囲(cm)
85
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6293-23
生地
2Wアイリーニ
色番
3