エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
吸盤フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48548196
品番
EA638LA-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
フックをセットするだけで強力ハンガー。
材質
ABS樹脂、ナイロン、PVC
直径(Φmm)
【吸盤】55
耐荷重(kg)
1.2
口幅(mm)
14