ボンシェルジュ ジャケット BCJ0104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48548317 品番 BCJ0104
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ボルドー サイズ13号 性別女性用 タイプ前ホック留め、左胸箱ポケット、両胸名刺ポケット、左右内ポケット 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル99、ポリウレタン1 肩幅(cm)41 袖丈(cm)60 着丈(cm)48 アズワン品番64-6293-37 生地アラベスクジャガード 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする