エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48548327
品番
EA682CE-160
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)
167
材質(本体)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6