ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548378
品番
BCJ0105
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
49
アズワン品番
64-6293-43
生地
ジャガードチェック
色番
3