ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0106
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548554
品番
BCJ0106
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、左胸名札ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル71、毛29
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6293-61
生地
ファンシーツイード
色番
15