エスコ
エスコの 典礼用品
エスコの 袱紗(ふくさ)
台付ふくさ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48548564
品番
EA765BA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
台付(表:赤/裏:緑)。慶弔両用。
材質
【ふくさ】ポリエステル
寸法(mm)
340×340
入数(枚)
1
材質(台)
ABS樹脂