ボンシェルジュ ジャケット BCJ0106

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48548685 品番 BCJ0106
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ブラック サイズ19号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、左胸名札ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル71、毛29 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)58 アズワン品番64-6293-74 生地ファンシーツイード 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする