ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
9号
注文コード
48548904
品番
BCJ0108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
前ホック留め、左胸箱ポケット、両脇片玉縁ポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背抜き仕立て、袖裏有り
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6293-96
生地
2Wアイリーニ
色番
16