ボンシェルジュ ジャケット BCJ0108

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48548965 品番 BCJ0108
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ブラック サイズ21号 性別女性用 タイプ前ホック留め、左胸箱ポケット、両脇片玉縁ポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背抜き仕立て、袖裏有り 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)59 アズワン品番64-6294-03 生地2Wアイリーニ 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする