ボンシェルジュ ジャケット BCJ0109

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48548974 品番 BCJ0109
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ブラック サイズ5号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背抜き仕立て、袖裏有り 胸囲(cm)85 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)57 着丈(cm)54 アズワン品番64-6294-04 生地2Wアイリーニ 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする