ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549069
品番
BCJ0110
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
前ファスナー開き、左右内ポケット、一重仕立て
胸囲(cm)
85
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
48
アズワン品番
64-6294-13
生地
ダブルラッセル
色番
3