ボンシェルジュ ジャケット BCJ0110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48549175 品番 BCJ0110
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ホワイト サイズ7号 性別女性用 タイプ前ファスナー開き、左右内ポケット、一重仕立て 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)49 アズワン品番64-6294-24 生地ダブルラッセル 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする