ボンシェルジュ ジャケット BCJ0111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48549367 品番 BCJ0111
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
グレイ サイズ7号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て、袖裏無し 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)47 着丈(cm)54 アズワン品番64-6294-43 生地ブリリアントツイード 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする