ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0112
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549543
品番
BCJ0112
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
前ファスナー開き、左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル86、ナイロン14
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
54
アズワン品番
64-6294-61
生地
2WAYストレッチ
色番
16