ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0113
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549699
品番
BCJ0113
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
19号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット、後サイドベンツ、背抜き仕立て
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル86、ナイロン14
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-6294-76
生地
2WAYストレッチ
色番
16