ボンシェルジュ ソフトジャケット BCJ0701

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48549769 品番 BCJ0701
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ネイビー サイズ5号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、一重仕立て 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35.5 袖丈(cm)21 着丈(cm)45.5 アズワン品番64-6295-43 生地グログランニット 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする