エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの ダイス
丸ダイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48549885
品番
EA829JH-1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
タイプ
メートル並目
呼び
M1.4×0.30
ダイス外径(Φmm)
16
適合被削材種
スチール(<800N/mm
2
)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック