ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ソフトジャケット BCJ0702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
11号
注文コード
48549893
品番
BCJ0702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、両脇スリット開き、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
47
アズワン品番
64-6295-56
生地
グログランニット
色番
7