ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ソフトジャケット BCJ0704
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550049
品番
BCJ0704
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、袖ぐり消臭テープ付き、身頃一重仕立て、袖裏有り
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
47.5
アズワン品番
64-6295-86
生地
シングルラッセル
色番
16