ボンシェルジュ ジャケット BCJ0706

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48550234 品番 BCJ0706
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ベージュ サイズ19号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、背抜き仕立て、袖裏有り 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル70、ナイロン30 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)58 生地ABツイル 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする