丸ダイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48550244 品番 EA829JH-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660
材質HSS(ハイス) タイプメートル並目 呼びM7×1.0 ダイス外径(Φmm)25 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする