ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ボンシェルジュ ドレープ七分袖ニット BCK7101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550715
品番
BCK7101
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
91
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6297-72
生地
モックロディ
色番
15