ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ボンシェルジュ ドレープ七分袖ニット BCK7101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
11号
注文コード
48550733
品番
BCK7101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
99
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6297-74
生地
モックロディ
色番
15